missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GeneJET Mini-kit de purification de l’ARN du sang total

Numéro de catalogue. FERK0761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERK0761 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERK0761 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0761

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tampon de lyse, tampon de lavage WB 1 (concentré), tampon de lavage 2 (concentré), Eau sans nucléase, GeneJET™ colonnes de purification de l’ARN (préassemblées avec tubes de collecte), tubes de collecte (2 mL), tubes de collecte (1,5 mL), protocole détaillé

Conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité provenant du sang total et des fluides corporels apparentés

Thermo Scientific GeneJET Le mini kit de purification de l’ARN du sang total est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité provenant du sang total et des fluides corporels apparentés.

Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous forme de colonne de rotation pratique, éliminant ainsi le besoin de résines coûteuses, d’extractions toxiques de phénol-chloroforme ou de précipitations alcoolisées qui prennent du temps. La procédure standard prend moins de 15 minutes. L’ARN purifié de haute qualité peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval, telles que le RT-PCR, RT-qPCR, le Northern blotting et d’autres analyses à base d’ARN.

Faits saillants

  • Efficace – jusqu’à 1,8 μg d’ARN total à partir de 500 μL de sang humain
  • Des colonnes de rotation pratiques – sont coiffées et assemblées avec des tubes de collecte
  • ARN pur – provenant d’inhibiteurs enzymatiques, protéines, prêt à être utilisé dans toutes les applications exigeantes. Validé par synthèse d’ADNc et RT-PCR quantitative
  • Une procédure rapide et simple – prend moins de 15 minutes et n’implique pas d’extraction organique ni de lyse différentielle des globules rouges
  • Compatible–, adapté à une variété d’échantillons – sang humain et animal traité avec de l’EDTA, du citrate ou de l’héparine, du manteau buffy, de la moelle osseuse et des fluides corporels apparentés

Applications

  • Extraction rapide d’ARN de haute pureté adaptée à toutes les procédures conventionnelles de biologie moléculaire, y compris :
  • PCR en temps réel (RT-PCR)
  • RT-qPCR
  • Blottage du nord
  • Tests de protection sur la nucléase incluant tampon tampon de lyse Tampon WB 1 (concentré) Tampon de lavage 2 (concentré) Eau, colonnes de purification à ARN sans GeneJET nucléase (préassemblées avec tubes de collecte) Tubes de collecte, tubes de collecte de 2 mL, 1,5 mL Protocole détaillé

Spécifications

Contenu et stockage • Tampon de lyse de 40 mL; stocker à température
• ambiante 40 mL tampon de lavage WB1 (concentré); température•
ambiante 23 mL tampon de lavage 2 (concentré); température•
ambiante 30 mL eau sans nucléase; température
• ambiante 50 GeneJET colonnes de spin ARN avec tubes de collecte; Pour de meilleures performances à long terme, il est recommandé de stocker les colonnes de purification à 2 °C-8 °C.
• 50 tubes de collecte (2 mL); température
• ambiante 50 tubes de collecte (1,5 mL); température ambiante
Technologie d’isolement Colonne Spin de silice
Heure de purification 15 min. (Après homogénéisation de l’échantillon)
Volume d’élution 50 μL
Type d’échantillon Sang, Moelle osseuse, Buffy Coat
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèque d’ADNc, NGS analyse de microarrays, hybridation par blot, blotting nord, traduction in vitro, tests de protection des nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Échelle Mini
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Quantité de matériau de départ Sang : 50 –500 μL, Moelle osseuse : 50 –500 μL, pelage buffy : 500 μL
Rendement Jusqu’à 11 μg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.