Learn More
Thermo Scientific™ ATP Solution, Tris mise en mémoire tampon
Description
Thermo Scientific ATP (adénosine 5'-triphosphate), Tris tamponné est un nucléotide extrêmement stable, fourni sous forme de solution aqueuse de 100 mM titrée à pH 7,3-7,5 avec une base Tris. Le nucléotide a une pureté supérieure à 99%, est exempt d’activités nucléases et fonctionnellement testé en transcription in vitro.
Caractéristiques
• Pureté confirmée par HPLC
• Sans nucléotides contaminants traces, activités
• endo-, exodésoxyribonucléases et ribonucléases Rendement plus élevé en transcription in vitro avec des NTP tampons Tris comparativement aux NTP titrés avec NaOH
• stable pendant 3 ans à -20 °C, et après plusieurs cycles
de gel-dégelApplications
• in vitro
• transcription
• Amplification ARN Synthèse
• d’ARN Synthèse
• de l’ARNProduits
• liés à la ligation
• Phosphorylation
GTP, Tris Tamponnés (Cat. Non. R1461)
• UTP, Tris en mémoire tampon (R1471)
• Ensemble NTP, Tris en mémoire tampon (R1481)
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | ATP Solution, Tris tamponné, 100 mM (0,25 mL) Stocker à –20 °C. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Concentration | 100 mM |
| Étiquette ou colorant | Non étiquetés |
| Quantité | 0.25 mL |
| À utiliser avec (application) | Transcription in vitro, amplification de l’ARN |
| Forme | Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.