Learn More
Thermo Scientific™ SuperPlate Plaque PCR, 96 puits, semi-jupe, pont plat, code-barres
Description
Les Thermo Scientific plaques PCR à plateau semi-jupe à 96 puits sont compatibles avec la plupart des cycleurs thermiques et ABI plateformes, y compris les séquenceurs, sans adaptateurs nécessaires. Les Thermo Scientific plastiques PCR sont conçus, fabriqués et testés pour assurer la performance PCR. Les plaques ont un volume maximal de puits de 0,3 mL lorsqu’elles sont utilisées avec des adhésifs et des étanchéités thermiques.
La conception du plateau plat assure une manipulation facile, et les plaques sont équipées d’un rebord surélevé pour éviter l’évaporation. Les plaques PCR à plateau semi-jupe à 96 puits ont un coin coupé à l’emplacement A12 et possèdent de minces parois de puits pour un transfert de chaleur constant.
Points forts
• Compatible directement avec tous les grands cycleurs thermiques, y compris ABI les plateformes et séquenceurs sans adaptateurs nécessaires•
Plateau plat facilite l’étanchéité et la manipulation•
Disponible comme SuperPlate offrant une rigidité 4 fois supérieure pour une manipulation•
robotique supérieure La conception de jante surélevée autour de chaque puits permet un scellement sécurisé et des protections contre l’évaporation
• Parois uniformes et minces du puits assurent un transfert
• de chaleur maximal et constant Les versions en lettres noires présentent des lettres alphanumériques noires pour faciliter l’identification
• du puits. Les plaques blanches sont optimisées pour la qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection
• de fluorescence. Angle coupé : Applications
• A12
PCR
• qPCR/Séquençage PCR
• en temps réel
Dangereux : Pas
>de stockage Condition : Ambiant
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Comprend un code‑barres |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt RNase /DNase |
| Emballage | 25 Plate |
| Gamme de produit | SuperPlate |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou cycleurs thermiques |
| Modèle de jupe | Semi |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 96 |
| Afficher plus de résultats |