missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Abgene™ Caches de plaques
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. AB0755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Compatibilité avec les plaques:
Abgene Plaque à 96 et 384 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Compatibilité avec les plaques
AB0755 Abgene Plaque à 96 et 384 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AB0755 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0755

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Caches de plaques en polypropylène à 96 puits, avec ou sans crêtes pour faciliter l’empilement

Thermo Scientific Les caches de plaques en polypropylène avec des crêtes empilantes offrent des options d’étanchéité efficaces pour diverses applications et peuvent être utilisées avec des plaques à 96 puits.

Faits saillants

  • Caches rainurés pour empiler les plaques couvertes
  • Caches sans rainures pour une utilisation avec des systèmes automatisés
  • Des revêtements en polypropylène, à rainures et sans rainures, sont disponibles pour une utilisation avec des plaques à 384 puits

Dangereux : Pas

de stockage Condition : Ambiante

Spécifications

Couleur Naturel
Aperçu général Couvercle en microplaque
Dimensions (L x l x H) 5 x 3,31 x 0,36 po. (126 x 84 x 9,25 mm)
Matériau Polypropylène
Stérilité Salle blanche
Nb de puits 96
Comprend Avec crête empilée
Anneaux de condensation Non
Nb par boîte 50
Nb par paquet 2
Dimensions (L x P) 5 x 3,31 po. (126 x 84 mm)
Format Couvercle
Type de produit Couvercle de microplaques, couvercle
Gamme de produit Abgene
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) -20 °C à +120 °C
Type de puits Toutes bien en forme
Compatibilité avec les plaques Abgene Plaque à 96 et 384 puits
Coins entaillés Coin H1
Prêt à l'emploi PCR prêt
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats