missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tampon d’échantillon jaune (40X)

Numéro de catalogue. FERR1381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1.25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERR1381 4 x 1.25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERR1381 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1381
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le tampon d’échantillon jaune 40X est utilisé pour colorer et suivre les échantillons lors du pipetage et de la mise en place des réactions qPCR.

Thermo Scientific™ Un tampon d’échantillons jaune 40X est utilisé avec Thermo Scientific™ Luminaris™ des mixages maîtres qPCR couleur pour colorer et enregistrer des échantillons. Lorsqu’on utilise le Luminaris mélange maître bleu qPCR, le mélange de réaction qPCR est bleu avant l’ajout de l’échantillon. Après l’ajout de l’échantillon, le mélange de réaction devient vert, rendant la distribution globale des composants de la réaction qPCR rapide, facile et sans erreur. C’est particulièrement important pour les utilisateurs de plaques et tubes de réaction blanches opaques.

Le tampon d’échantillon jaune est une solution aqueuse de colorant jaune inerte (pH 8,0). Le tampon est fourni comme concentré 40X et utilisé en concentration 1X lors de la réaction finale. Le colorant jaune n’affecte pas la spécificité ni la sensibilité des tests qPCR. Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm.

Thermo Scientific Un tampon d’échantillons jaune 40X est utilisé avec Luminaris des mélanges maîtres Color qPCR pour colorer et suivre les échantillons. Lorsqu’on utilise le Luminaris mélange maître bleu qPCR, le mélange de réaction qPCR est bleu avant l’ajout de l’échantillon. Après l’ajout de l’échantillon, le mélange de réaction devient vert, rendant la distribution globale des composants de la réaction qPCR rapide, facile et sans erreur. C’est particulièrement important pour les utilisateurs de plaques et tubes de réaction blanches opaques.

Le tampon d’échantillon jaune est une solution aqueuse du colorant jaune inerte (pH 8,0). Le tampon est fourni sous forme de concentré 40X et utilisé en concentration 1X lors de la réaction finale (pour des recommandations détaillées, voir le manuel de qPCR). Le colorant jaune n’affecte pas la spécificité ni la sensibilité des tests qPCR. Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm.

Faits marquants

  • Tampon d’échantillon coloré pour faciliter le suivi lors du pipetage.

Maximum d’absorption : Le maximum d’absorption du colorant jaune est de 413 nm
Danger : Absence
de stockage Condition de stockage : -20 °C

Spécifications

Gamme de produit Luminaris
Quantité 4 x 1.25 mL
Comprend Contient :
• Tampon d’échantillon jaune 4 x 1,25 ml

Conserver à -20 °C.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.