missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe 16 x 16

Numéro de catalogue. 75003336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
16 x 16 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
75003336 16 x 16 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75003336 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003336

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation dans Biofuge Stratos les centrifugeuses.

  • Rmax 9,8 mm, 23°
  • Capacité : 16 x 16 mL
  • Aérosol serré

Spécifications

Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 16 x 16 mL
FCR max. 31,660 x g
Vitesse max. 17,000 rpm
Rayon (métrique) 0.98 cm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Centrifugeuse Stratus
Angle 23°
Certifications/Conformité Bioconfinement approuvé