missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe™ Seaux ronds en acier inoxydable sans soudure en salle blanche
Description
- Matériau : 100% acier inoxydable 304
- Forme : Ronde
- Construction sans couture
- Disponible avec des roulettes
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Seau rond sans couture |
| Capacité (métrique) | 37 L |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Capacité (impériale) | 38 L (10 gal) |
| À utiliser avec (application) | Serpillières à cordes |
| Quantité | 1 de chaque |