missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tétronique 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetronic Acid |
| Point de fusion | 139 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 100.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |