missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrasodium N,N-Bis(carboxyméthyl)-L-glutamate (environ 40% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrasodium N,N-Bis(carboxymethyl)-L-glutamate (ca. 40% in Water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 351.13 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |