missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orthosilicate de tétrapropyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrapropyl Orthosilicate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 264.44 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2048 |
| TSCA | Oui |