missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monosulfure de tétraméthylthiuram 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetramethylthiuram Monosulfide |
| Point de fusion | 110 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 208.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1820 |
| RTECSNumber | WQ1750000 |
| TSCA | Oui |