missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraméthylhydroquinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetramethylhydroquinone |
| Point de fusion | 235 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |