missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfoxyde de tétraméthylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetramethylene Sulfoxide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 107°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 104.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XN0830000 |
| TSCA | Yes |