missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione [Precursor to Dimethyl Ketene] |
| Point de fusion | 114 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 159 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 140.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GU1775000 |
| TSCA | Oui |