missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
| Point de fusion | 105 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 1155.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |