missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrakis(diméthylsilyloxy)silane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 190 °C |
| Nom ou substance chimique | Tetrakis(dimethylsilyloxy)silane |
| Point de fusion | 60 °C |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 328.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |