missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrakis(diméthylamino)titane(IV) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3399 |
| Poids de formule | 224.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |