Learn More
Tétrahydrothiophène 1-oxyde, 97%
Description
Dans une étude comparative de fluorodétration aromatique avec fluorure de potassium, dans plusieurs solvants aprotiques dipolaires, une vitesse de réaction beaucoup plus rapide a été observée avec le DMSO ou le sulfoxyde de tétraméthylène qu’avec le sulfalène plus couramment utilisé.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Dans une étude comparative de la fluorodétration aromatique avec fluorure de potassium, dans plusieurs solvants aprotiques dipolaires, une vitesse de réaction beaucoup plus rapide a été observée avec le DMSO ou le sulfoxyde de tétraméthylène qu’avec le sulfolane, plus couramment utilisé.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrothiophene 1-oxide |
| Densité | 1.173 |
| Point d’ébullition | 235 °C à 237 °C |
| Point d’éclair | 112 °C (233 °F) |
| Indice de réfraction | 1.52 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 105274 |
| Renseignements sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau. |
| Poids de formule | 104.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 216-493-2 |
| RTECSNumber | XN0830000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche