missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthacrylate de tétrahydrofurfuryl (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrofurfuryl Methacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Poids de formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0057 |
| TSCA | Oui |