missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de tétrahydrofurfuryl 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrofurfuryl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Point d’ébullition | 70 °C |
| Poids de formule | 165.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0494 |
| RTECSNumber | LU6000000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |