missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tétrahydrofurane-2-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 3265 |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Poids de formule | 116.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |