missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tétrahydrofurane-2,3,4,5-tétracarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrofuran-2,3,4,5-tetracarboxylic Acid |
| Point de fusion | 205 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 248.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |