missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodure de tétrahexylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahexylammonium Iodide |
| Point de fusion | 104 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 481.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |