missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraéthylène glycol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraethylene Glycol |
| Couleur | Jaune |
| pH | 6 à 7 (50% H20 soln.) |
| Point d’ébullition | 328 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 194.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0441 |
| RTECSNumber | XC2100000 |
| TSCA | Oui |