missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraéthylène glycol éthyléthyléthyl éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraethylene Glycol Dimethyl Ether |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 276 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 222.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-1321 |
| RTECSNumber | SB0400000 |
| TSCA | Oui |