missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
hydroxyde de tétraéthylammonium (10% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraethylammonium Hydroxide (10% in Water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3267 |
| Poids de formule | 147.26 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| RTECSNumber | KH3150000 |
| TSCA | Oui |