missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borohydrure de tétraéthylammonium 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraethylammonium Borohydride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3131 |
| Poids de formule | 145.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| RTECSNumber | BS5850000 |
| TSCA | Oui |