missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétracyanoéthylène (purifié par sublimation) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetracyanoethylene (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 199 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 223 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 128.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KM7300000 |
| TSCA | Oui |