missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétracontane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetracontane |
| Point de fusion | 82°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 563.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |