missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabutylammonium Tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 329.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |