missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium (environ 1 mol/L dans le tétrahydrofurane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabutylammonium Fluoride (ca. 1mol/L in Tetrahydrofuran) |
| Couleur | Non désigné |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 261.47 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |