missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de tétrabutylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabutylammonium Bromide |
| Point de fusion | 103 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,5 à 7,0 (50 g/L H2O 25 °C) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 322.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |