missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrabutylammonium bis-trifluorométhansulfonimidate, à des fins électroniques, ≥99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 90 °C à 95 °C |
| Formule linéaire | (CH3 CH2 CH2 CH2)4 N[N(SO2 CF3)2 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 522.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (qRMN); ≥99,0% |
| Niveau | À des fins électroniques |
| Forme physique | Powder |