missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrabromothiophène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabromothiophene |
| Point de fusion | 115 °C |
| Point d’ébullition | 173 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 399.72 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |