missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrabromofluorescéine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabromofluorescein |
| Point de fusion | 295 °C |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 647.90 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0663 |
| RTECSNumber | LM5800000 |
| TSCA | Oui |