missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de tert-butylméthoxyphénylsilyle 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butylmethoxyphenylsilyl Bromide |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 273.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |