missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyldiphénylsilyl Trifluorométhansulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butyldiphenylsilyl Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Brun |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 388.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |