missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyl Nitrite 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butyl Nitrite |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 63 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2351 |
| Poids de formule | 103.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RA0802000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |