missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-Butyl N-Allylcarbamate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 39 °C |
| Nom ou substance chimique | tert-Butyl N-Allylcarbamate |
| Point d’ébullition | 49 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 157.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |