missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroperoxyde de tert-butyle (70% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butyl Hydroperoxide (70% in Water) |
| Point de fusion | -3 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 89 °C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | 3109 |
| Poids de formule | 90.12 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0224 |
| RTECSNumber | EQ4900000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |