missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-butyl 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butyl 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 185.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |