missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-butyl (4R,6R)-6-Cyanométhyl-2,2-diméthyle-1,3-dioxane-4-acétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | tert-Butyl (4R,6R)-6-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate |
| Point de fusion | 69 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 269.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |