missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Térephthalaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Terephthalaldehyde |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 134.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3622 |
| RTECSNumber | WZ0430000 |
| TSCA | Oui |