missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne™ Baignoire de montage en section de paraffine

Numéro de catalogue. 11747309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Baignoire de montage en section de paraffine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
11747309 Baignoire de montage en section de paraffine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11747309 Fournisseur Techne™ Code fournisseur 4857250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour aider à la manipulation d’échantillons de cire de paraffine dans les laboratoires d’histologie et de pathologie

Un bain d’eau distillée chaude qui s’échappe et permet une manipulation méticuleuse et l’emplacement des sections de cire de paraffine sur des lames en verre.

  • Intérieur en PTFE noir sans entretien et extérieur en aluminium revêtu en poudre
  • Avec IEC cordon moulé et serrage en plomb
  • IEC Prise avec fusibles de protection pour les lignes d’alimentation sous tension et neutre
  • Dimensions : 32,99L x 32,99 L x 12,9 cm H (12,99 x 12,99 x 5,11 po.)
  • Poids : 2,72 kg (6 lb)

  • Toute section endommagée ou excès de cire peut être enlevé en étalant un papier filtre sur la surface de l’eau
  • Une lumière néon blanche indique “Alimentation allumée” et une lumière néon ambrée indique “Chauffage allumé”
  • Sélectionnez la température requise à l’aide d’un cadran de chauffage
  • Température nominale de 70 °C atteinte avec 2 L d’eau en moins de 120 minutes.
  • Température précise de l’eau maintenue par un régulateur d’énergie qui
  • L’alimentation est fournie au tapis en caoutchouc de silicone par impulsions temporisées contrôlées
  • Surchauffe de la baignoire empêchée par un fusible thermique à l’intérieur du tapis chauffant

Certifications

Marquage CE

Warranty

Un an de parties et de main-d’œuvre

Spécifications

Type de produit Baignoire de montage en section de paraffine
Dimensions (L x l x H) 12,99 x 12,99 x 5,11 po. (32,99 x 32,99 x 12,9 cm)
Hauteur (impériale) 5,11 pouces.
Hauteur (métrique) 12.9 cm
Longueur (impériale) 12,99 po.
Longueur (métrique) 32.99 cm
Largeur (impériale) 12,99 po.
Largeur (métrique) 32.99 cm