missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Conteneur de stockageTDS 3™
Description
- Les contenants aident à maintenir l’intégrité de l’échantillon tant des tubes en attente d’échantillonnage que de ceux qui ont déjà un échantillon adsorbé
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Conteneur de stockageTDS 3™ |
| À utiliser avec (équipement) | Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (tube d’échantillonnage standard) |
| À utiliser avec (application) | Maintien de l’intégrité de l’échantillon |
| Longueur hors tout (métrique) | 11.4 cm |
| Longueur hors tout (impériale) | 4,5 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,25 po. |
| Quantité | 1 de chaque |
TDS3 est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC