missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

General Data Healthcare™ Shur/Dry™ Séchoir à glissières III

Catalog No. 1518443
Change view
Click to view available options
Tension:
115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Tension
1518443 115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 1518443 Supplier General Data Healthcare™ Supplier No. SDIII120

missing translation for 'validMainframeMsg'

Séchoir à coulisse haute capacité/four à convection mécanique

La plus récente avancée dans la technologie de séchage rapide des lames. Le nouveau design permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité tout en maintenant des résultats supérieurs.

  • Ambiant à 75° ±1°
  • Débit d’air ajustable
  • Programmation numérique
  • Contrôlé par microprocesseur
  • Éclairage fluorescent encastré
  • L’étagère réglable peut accueillir différentes tailles et formes d’articles
  • Idéal pour garder les bols de paraffine au micro-ondes liquidifiés entre les tirages
  • Quatre puissants ventilateurs à 3200 tr/min soufflent chacun 51 cfm d’air chauffé à 700 W, 18 pouces. Bande chauffante pour le séchage rapide de la verrerie
  • Peut gérer un grand nombre de racks de lames de microscope
  • Poids : 70 lb. (32 kg)

Specifications

À utiliser avec (application) Permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité tout en maintenant des résultats supérieurs
Comprend Deux tablettes (une ajustable), six programmes définis par l’opérateur pour contrôler les temps de séchage, microprocesseur, ambiance à 75 °C, lumière fluorescente encastrée de 9W, quatre ventilateurs 3200 tr/min, sélection des ventilateurs à 2 vitesses
Profondeur (impériale) 11 pouces
Profondeur (métrique) 27.94 cm
Hauteur (impériale) 14 pouces
Hauteur (métrique) 35.56 cm
Largeur (impériale) 21 po
Tension 115 V
Puissance 700 w