Learn More
Tazobactam sodium
Description
Le tazobactam sodium est un inhibiteur de la bêta-lactamase, utilisé avec des études d’inhibition de la pénicillinase et des antibiotiques bêta-lactames pour améliorer leur effet. Elle agit comme dérivé antibactérien de la pénicilline, ce qui inhibe l’action des bêta-lactamases bactériennes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tazobactam sodium |
| Point de fusion | 140 °C à 147 °C |
| Point d’ébullition | 77 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 100 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. Soluble dans l’eau et le méthanol. |
| Poids de formule | 322.27 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XI0191500 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche