missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Réseau de protéines de choc thermique humain
Description
Le panel d’analyses dans cette plaque cible des gènes de trois des familles de protéines de choc thermique les plus étudiées :
HSP90
HSP70
HSP60
La famille des protéines de choc thermique HSP40 (DNAJ), ainsi que de petites protéines de choc thermique des familles HSP27, HSP10 et HSP110, sont également incluses dans le panneau. D’autres gènes du panel incluent des facteurs de choc thermique qui régulent la transcription des protéines du choc thermique.
Les plaques de signature génique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les essais d’expression génique les plus appropriés Applied Biosystems™ TaqMan™ pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique. Chaque plaque contient des tests prédéfinis et des contrôles endogènes asséchés dans les puits, prêts pour une évaluation précise d’une signature génique entière dans une seule expérience simple.
abordable; commande minimale de trois plaques; Idéal pour les projets de petite, moyenne ou grande taille
Livraison rapide; sur ton banc dans des jours
Pratique; Sous-couches PCR séchées et TaqMan™ ensembles de sondes fournis dans une plaque à 96 puits; il suffit d’ajouter le master mix et votre échantillon
Même qualité d’essai TaqMan™, les plaques de nouveaux formats
TaqMan™ contiennent les mêmes essais d’expression génique de TaqMan™ haute qualité (amorces PCR et TaqMan™ ensembles de sondes) qui sont disponibles commercialement depuis des années dans un format séché pratique à 96 puits. Des tests approfondis n’ont trouvé aucune différence de performance entre les essais TaqMan™ fournis dans le format liquide traditionnel et ceux séchés dans une TaqMan™ plaque d’array. La figure 1 montre les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
Il suffit d’ajouter le Master Mix et de sampler, puis de commencer à cycler
Idéales pour des projets tels que la validation de données de microarrays et d’ARNi, ainsi que les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de test TaqMan™ dans chaque puits : assez pour une réaction de 20 μL. Vous pouvez commander aussi peu que trois plaques de signature génétique, ce qui en fait une option abordable pour de nombreux laboratoires et minimise le gaspillage des tests TaqMan™ inutilisés achetés individuellement. Économisez beaucoup de temps pour préparer vos expériences. Il suffit d’ajouter le master mix et de sampler, puis de commencer à faire des cycles.
La figure 2 est un exemple : Disposition des plaques avec symboles de gènes et identifiants
de testCarte des plaques assure un étiquetage des données approprié et une réorganisation
facile Chaque paquet de TaqMan™ plaques de tableau est livré avec un CD contenant la carte de configuration des plaques (voir Figure 2) ainsi que les détails de chaque essai TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’instrument PCR en temps réel afin de permettre un étiquetage approprié des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification du test pour un simple réordre.
Simple à utiliser
Chaque TaqMan™ puits de la plaque Array contient un seul test TaqMan™ pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être conservées à température ambiante ou à 4 °C. Quand vous êtes prêt à effectuer vos analyses, il suffit d’ajouter le mélange maître PCR et votre échantillon d’ADNc, de sceller la plaque, puis de commencer le cycle sur un instrument PCR en temps réel.
Compatibilité
TaqMan™ Les plaques de réseau ont été optimisées pour être utilisées avec TaqMan™ le mélange maître d’expression génique, mais sont aussi compatibles avec TaqMan™ le mélange maître PCR universel. Pour les études utilisant des cellules en culture, TaqMan™ les plaques Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression Cells-to-Ct™ TaqMan™ génique. TaqMan™ Les plaques de réseau doivent fonctionner sur un instrument PCR en temps réel avec capacité de 96 puits à plates. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur Applied Biosystems™ les systèmes PCR rapides en temps réel 7000, 7300, 7500 et 7900HT utilisant des blocs standard à 96 puits, des conditions de cycle PCR standard et des volumes de réaction de 20 μl.
La famille des protéines de choc thermique HSP40 (DNAJ), ainsi que de petites protéines de choc thermique des familles HSP27, HSP10 et HSP110, sont également incluses dans le panneau. D’autres gènes du panel incluent des facteurs de choc thermique qui régulent la transcription des protéines du choc thermique.
Les plaques de signature génique sont des plaques à 96 puits préconfigurées avec les essais d’expression génique les plus appropriés Applied Biosystems™ TaqMan™ pour un processus biologique, une voie ou un état pathologique spécifique. Chaque plaque contient des tests prédéfinis et des contrôles endogènes asséchés dans les puits, prêts pour une évaluation précise d’une signature génique entière dans une seule expérience simple.
TaqMan™ contiennent les mêmes essais d’expression génique de TaqMan™ haute qualité (amorces PCR et TaqMan™ ensembles de sondes) qui sont disponibles commercialement depuis des années dans un format séché pratique à 96 puits. Des tests approfondis n’ont trouvé aucune différence de performance entre les essais TaqMan™ fournis dans le format liquide traditionnel et ceux séchés dans une TaqMan™ plaque d’array. La figure 1 montre les résultats d’une expérience comparant la plage linéaire des deux formats, où aucune différence de performance n’a été observée.
Il suffit d’ajouter le Master Mix et de sampler, puis de commencer à cycler
Idéales pour des projets tels que la validation de données de microarrays et d’ARNi, ainsi que les études de voies, les plaques incluent juste la bonne quantité de test TaqMan™ dans chaque puits : assez pour une réaction de 20 μL. Vous pouvez commander aussi peu que trois plaques de signature génétique, ce qui en fait une option abordable pour de nombreux laboratoires et minimise le gaspillage des tests TaqMan™ inutilisés achetés individuellement. Économisez beaucoup de temps pour préparer vos expériences. Il suffit d’ajouter le master mix et de sampler, puis de commencer à faire des cycles.
La figure 2 est un exemple : Disposition des plaques avec symboles de gènes et identifiants
de testCarte des plaques assure un étiquetage des données approprié et une réorganisation
facile Chaque paquet de TaqMan™ plaques de tableau est livré avec un CD contenant la carte de configuration des plaques (voir Figure 2) ainsi que les détails de chaque essai TaqMan™. Ces informations sont importées dans l’instrument PCR en temps réel afin de permettre un étiquetage approprié des données expérimentales et un accès facile aux numéros d’identification du test pour un simple réordre.
Simple à utiliser
Chaque TaqMan™ puits de la plaque Array contient un seul test TaqMan™ pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être conservées à température ambiante ou à 4 °C. Quand vous êtes prêt à effectuer vos analyses, il suffit d’ajouter le mélange maître PCR et votre échantillon d’ADNc, de sceller la plaque, puis de commencer le cycle sur un instrument PCR en temps réel.
Compatibilité
TaqMan™ Les plaques de réseau ont été optimisées pour être utilisées avec TaqMan™ le mélange maître d’expression génique, mais sont aussi compatibles avec TaqMan™ le mélange maître PCR universel. Pour les études utilisant des cellules en culture, TaqMan™ les plaques Array sont également compatibles (et recommandées) avec le kit d’expression Cells-to-Ct™ TaqMan™ génique. TaqMan™ Les plaques de réseau doivent fonctionner sur un instrument PCR en temps réel avec capacité de 96 puits à plates. Les plaques ont été validées pour une utilisation sur Applied Biosystems™ les systèmes PCR rapides en temps réel 7000, 7300, 7500 et 7900HT utilisant des blocs standard à 96 puits, des conditions de cycle PCR standard et des volumes de réaction de 20 μl.
Spécifications
Spécifications
| Type | Plaque de réseau |
| Format | Plaque à 96 réseaux |
| Species | Humain |
| Content And Storage | Chaque TaqMan™ puits de la plaque Array contient un seul TaqMan™ test pour une réaction de 20 μL. Les plaques peuvent être conservées à température ambiante ou à 4 °C. |
| Form | Séché |
| Includes | TaqMan Test pour une réaction de 20 uL |
| Internal Probe Modification | MGB (Reliant à sillons mineurs) (3'), Quencher non fluorescent (3'), FAM (5') |
| Label or Dye | FAM |
| Product Line | TaqMan |
| Purification Method | Standard |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.