missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Taq DNA Pol

Numéro de catalogue. 11EPTQD025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 250U
250U
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
11EPTQD025 250U
11EPTQD925 10 x 250U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 11EPTQD025 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11EPTQD025

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une polymérase à ADN thermostable utilisée pour le PCR, RT-PCR, le séquençage de l’ADN et le marquage de l’ADN.

Taq la polymérase catalyse l’incorporation de dNTP dépendante d’un modèle d’ADN pilotée par des oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires. Il présente à la fois des activités de polymérase 5' à 3' et d'exonucléase.

Définition de l’unité : Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans de l’ADN précipitable à l’acide en 30 minutes à 74 °C.

Taq la polymérase catalyse l’incorporation de dNTP dépendante d’un modèle d’ADN pilotée par des oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires. Il présente à la fois des activités de polymérases 5′' à 3' et d’exonucléase.
Définition de l’unité : Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans de l’ADN précipitable à l’acide en 30 minutes à 74 °C.

Spécifications

Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Conserver à -20 °C
Aperçu général Taq DNA Pol
Forme Liquide
Quantité 250U
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Séquençage, Marquage des acides nucléiques