missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TaegaTech Bande PTFE
Spécifications
Spécifications
| Pression | 10000psi |
| Matériau | PTFE |
| Épaisseur | 3 à 3,5 millions |
| Longueur (impériale) | 600 pouces. |
| Type de produit | Ruban collant |
| Largeur (impériale) | 0,5 pouces |
| Plage de températures (métrique) | -450° à 550 °C |
| Dimensions (L x P) | 600 x 0,5 po. (15 m x 12,7 mm) |
| Plage de températures (impériale) | -778° à 1022 °F |
| Largeur (métrique) | 12.7mm |
| Afficher plus de résultats |